Beli ozone ozone di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Leka UV-C & Ozone Room Sterilizer
    Mulai

    Rp1.399.900

    Leka UV-C & Ozone Room Sterilizer
    Deskripsi:
    1. PROTEKSI AUTO-OFF - 3 buah sensor gerak sehingga alat mati secara otomatis saat ada orang, binatang atau gerakan di 360° area sensor. 2. LEBIH AMAN - kisi-kisi sebagai proteksi agar tabung lampu tidak mudah pecah karena jatuhan/senggolan, atau dari tangan anak kecil & binatang. 3. LEBIH FLEKSIBEL - panjang kabel 3.5 meter agar penempatan fleksibel di posisi strategis dan jauh dari colokan (dibanding kabel standar 1.5 meter). 4. LEBIH LUAS - jangkauan area yang luas, hingga 60m2. 5. LEBIH BESAR - kekuatan daya lebih besar (60W) sehingga menghasilkan sinar UV-C + ozon lebih cepat, kuat, dan untuk jangkauan area lebih luas. 6. 4 PILIHAN WAKTU - 15, 30, 45 dan 60 menit disesuaikan untuk berbagai macam ukuran ruangan. 7. SERTIFIKASI hasil uji test lab internasional, CE, FCC & RoHS. 8. GARANSI 1 TAHUN + service center di Jakarta & Surabaya.
  2. REX Industries Ozone Generator
    Mulai

    Rp25.999.900

    REX Industries Ozone Generator
    Deskripsi:
    -Harmless to the environment as it does not require a chemical agent.-Low power consumption and economical.-Easy to install and maintenance is easy. -For putrid odors of water soluble cutting liquids for machine tools.
    atribut:
    • Power: Single Phase 100V
    • Electricity Consumption (50/60Hz): 19/18W
    • Air Volume: 13L/min
    • Generated Ozone Volume: Low 20, High 60mg/h
  3. Puretrex Puretrex Ozonizer / Ozone Generator (Mesin Ozone Generator)
    Mulai

    Rp719.900

    Puretrex Puretrex Ozonizer / Ozone Generator (Mesin Ozone Generator)
    Deskripsi:
    Alat Generator Ozon yang berfungsi untuk Disinfeksi sterilisasi, Memperbaiki aroma & menghilangkan bau.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 15
    • Ozone Output (mg/hour): 400
    • Maximum Working Time (minute): 30
  4. Iontech Ozone Generator
    Mulai

    Rp7.999.900

    Iontech Ozone Generator
    atribut:
    • Power (W): 260
    • Air Flow Rate (LPM): 50-75
    • Capacity (g/hour): 10G
    • Compressed Air Pressure (MPa): 0.025
    • Dimensions (cm): 40x30x77
    • Fuse of Power supply (A): 5
    • Oxygen Flow (LPM): 2.4-6
    • Ozone Concentration (Mg/L): 32-60
    • Ozone Output (g/hour): 8.6-14.5
  5. Non Brand Ozone Generator
    Mulai

    Rp1.199.900

    Non Brand Ozone Generator
    Deskripsi:
    - Generator Ozon (O3) atau Ozonizer dengan kapasitas besar 24 gram per jam, dengan volume udara yg dihasilkan 51-150 m3 per jam, untuk ruangan sampai 60 meter persegi (per sesuai spec manufaktur)- Umum digunakan untuk membersihkan udara, formalin, benzene, bakteri, virus, menghilangkan bau, dan keperluan laboratorium
    atribut:
    • Application Area (m): up to 60
    • Benzene Removal Rate: 99.97%
    • Cooling Mode: Air Cooling
    • Formaldehyde Removal Rate: 99.97%
    • Noise (dB): 30
    • Power (W): 110
    • Air Volume (m³/hour): 51-150
    • Product (V): Ozone Generator 220
    • Product Size (cm): 22x10.7x12.7
    • Voltage (V): 220
  6. Ozone Cleaning Kit
    Mulai

    Rp469.900

    Ozone Cleaning Kit
    Deskripsi:
    Ozone Safe Cleaning Sollution (IPA), Alkohol 100ml with Cutton Swab
  7. FOGGER Axial Fan (Kipas Axial)
    Mulai

    Rp9.999.900

    FOGGER Axial Fan (Kipas Axial)
    Deskripsi:
    The M-25 is perfect for sanitizing and deodorizing medium to large areas such as hotel suites, homes, offices, basements, and more. It will eliminate even the most severe odors caused by mold, mildew, tobacco, fire and smoke, water and flood damage, animals, and more.
    atribut:
    • Voltage per Cycle (V/Hz): 115/60
    • Rated Airflow (CFM): 1450
    • Cord Length (m): 1.8
    • Housing: ABS
    • Rotation: 360
  8. KUSATSU Ozone Generator
    Mulai

    Rp79.999.900

    KUSATSU Ozone Generator
    Deskripsi:
    KUSATSU OZONE GENERATOR CFZY-6Kusatsu Water Treatment Industrial Series adalah solusi air bersih untuk skala industri, termasuk industri Tekstil, Pulp & Kertas, Makanan & Minuman, Bahan Kimia, dan industri lainnya. Sistem Kusatsu Water Treatment mengintegrasikan Reverse Osmosis, Ultra Filter, Ozone Generator, Water Softener, Pure Water Plant, dan Mineral Water Plant. Investasi jangka panjang untuk bisnis industri Anda, Kusatsu Water Treatment Industrial menggunakan material dan teknologi berkualitas, disesuaikan dengan iklim dan kondisi air di Indonesia. Kusatsu menggunakan membrane sheet 'TORAY' dari Jepang untuk hasil pemurnian air yang maksimal sesuai kebutuhan bisnis industri Anda.Application:- Greenhouse sterilizer- Farming sterilizer and remove odor- Keep fresh- Wash and remove the residual pesticides and fruits- Ozone air sterilizer- Small scale water treatment- Food factory water treatment equipment
    atribut:
    • Ozone Generating Capacity (g/hour): 6
    • Air Supplier: Air
    • Power Supply (V/Hz): 220/50
    • Power (W): 650
    • Exterior Size (mm): 510x490x1030
  9. Ozone PP Plat (PP Plat Motif) Picasso 40m
    Mulai

    Rp2.299.900

    Ozone PP Plat (PP Plat Motif) Picasso 40m
    Deskripsi:
    Plat PP & PVC untuk berbagai kebutuhan, Tersedia dengan bermacam pilihan motif dan warna. Plat PP & PVC dapat digunakan untuk tambahan pagar, atap kanopi dan lain-lainnya.
    atribut:
    • Size (mmxm): 0.7x1
    • Length (m): 40
  10. SMC Shock Absorber
    Mulai

    Rp979.900

  11. Test Strips Water Test Strip Chlorine (Kertas Uji Klorin)
    Mulai

    Rp98.900

    Test Strips Water Test Strip Chlorine (Kertas Uji Klorin)
    Deskripsi:
    Alat Strip Test Tes Kualitas Air Water Chlorine klorin
  12. Ozone PP Plat (PP Plat Motif) Autumn Leaves 40m
    Mulai

    Rp4.699.900

    Ozone PP Plat (PP Plat Motif) Autumn Leaves 40m
    Deskripsi:
    Plat PP & PVC untuk berbagai kebutuhan, Tersedia dengan bermacam pilihan motif dan warna. Plat PP & PVC dapat digunakan untuk tambahan pagar, atap kanopi dan lain-lainnya.
    atribut:
    • Size (mmxm): 0.7x1
    • Length (m): 40
  13. Osram Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)
    Mulai

    Rp34.900

    Osram Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)
    Deskripsi:
    - 20% lebih terang. - Pancaran cahaya putih kebiruan dan cerah menyerupai lampu Xenon 4000K.
    atribut:
    • Nominal Voltage: 12V
  14. Ozone PP Plat (PP Polos) 30m
    Mulai

    Rp2.999.900

    Ozone PP Plat (PP Polos) 30m
    Deskripsi:
    Plat PP & PVC untuk berbagai kebutuhan, Tersedia dengan bermacam pilihan motif dan warna. Plat PP & PVC dapat digunakan untuk tambahan pagar, atap kanopi dan lain-lainnya.
    atribut:
    • Size (mmxm): 1.2x1
    • Length (m): 30
  15. Osram Genuine Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)
    Mulai

    Rp16.900

    Osram Genuine Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)
    Deskripsi:
    - Lampu dengan kualitas genuine. - Tahan getaran sehingga lebih tahan lama. - Tersedia dalam 25W dan 32W. Aplikasi Kendaraan: - Honda: Vario 110 (2006-2013), Vario 110 Techno (2009-2013), Vario 125 Techno FI (2012-2015), Blade 125 FI (2014-sekarang), Supra X 125 FI (2011-sekarang), Supra X 125 FI Helm in (2011-2014). - Suzuki: Skywave (2007-2011), Skydrive (2009-2014), Hayate (2011-2014), Shogun 125 (2007-2011), Shogun Axelo 125 FI (2011-2014). - Yamaha: Jupiter Z (2006-2008), Jupiter Z FI (2012-sekarang).
    atribut:
    • Base: P15D-25-1
    • Nominal Voltage: 12V
    • Type: T19
  16. Osram Car LED Bulb Retrofit (Lampu LED Mobil)
    Mulai

    Rp53.900

    Osram Car LED Bulb Retrofit (Lampu LED Mobil)
    Deskripsi:
    Discover a suitable replacement for W5W lamps-with LEDriving Standard W5W LED retrofit lamps. These lamps offer a modern LED lighting with two different light colors Cool White and Ice Blue. Due to the bright LED light with up to 6.700 Kelvin the lamps can be used for various applications in vehicle interiors. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Footnote: Interior Only. These products do not have ECE approval. This means they must not be fitted in any exterior automotive application.
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 12
  17. Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Mulai

    Rp44.900

    Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Deskripsi:
    Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
  18. KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)
    Deskripsi:
    Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
    atribut:
    • Position: Front
  19. AS ONE Oil Bath
    Mulai

    Rp16.999.900

    AS ONE Oil Bath
    Deskripsi:
    This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order. Recommended using Converter / Trafo Step Up / stabilizer minimum 1500N atau 1500VA . We have some recommendation product : S028015192 or S004395010 . If Prefer Japan Standar : S035656395 & S035656401
    atribut:
    • Temperature Range (°C): Room temperature +5 to 200
    • Attachable Thermometer Size (mm): 7-10
    • Heater Power (W): 750
    • Power Cord Length (m): 2.5 (3P plug, with 2P conversion plug)
    • Power Supply (VAC/W): 100/800 (50/60Hz)
    • Safety device: Temperature excessive rise prevention device, overcurrent prevention fuse, drip-proof switch
    • Temperature Control System: Microcomputer PID control
    • Temperature Display Precision (°C): ± 2
    • Temperature Sensor: K class thermocouple
    • Timer Setting Range: 0 - 99 hours 59 minutes
    • Water Tank Material: Stainless Steel (SUS316)
Daftar Harga ozone ozone Terbaru October 2026
Leka UV-C & Ozone Room SterilizerRp1.399.900
REX Industries Ozone GeneratorRp25.999.900
Puretrex Puretrex Ozonizer / Ozone Generator (Mesin Ozone Generator)Rp719.900
Iontech Ozone GeneratorRp7.999.900
Non Brand Ozone GeneratorRp1.199.900
Ozone Cleaning KitRp469.900
FOGGER Axial Fan (Kipas Axial)Rp9.999.900
KUSATSU Ozone GeneratorRp79.999.900
Ozone PP Plat (PP Plat Motif) Picasso 40mRp2.299.900
SMC Shock AbsorberRp979.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait